| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2099478 Herst.-Nr.: 22300661XL EAN/GTIN: 4250331808271 |
| |
|
| | |
| Arbeitsjacke Champ Arbeitsjacke »CHAMP« Ausführung: •Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss •Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen •Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche •Offene Armtasche links •Elastische Armbündchen •Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² - Farbe: grün-grau, - Größe: XL, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² Größe Gr. XL Farbe grün-grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grün-grau | Gewicht: | 1,12 kg | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Jacken, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,57* | € 56,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,88* | € 61,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,17* | € 62,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,39* | € 62,78* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 63,33* | € 80,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|