Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Champ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke Champ
Arbeitsjacke Champ
Artikel-Nr.:
     400-2099482
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     223006700L
EAN/GTIN:
     4250331804235
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacken

Arbeitsjacke Champ


Arbeitsjacke »CHAMP«

Ausführung:
•Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss
•Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen
•Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche
•Offene Armtasche links
•Elastische Armbündchen
•Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²
- Farbe: schwarz, - Größe: L, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Größe Gr. L
Farbe schwarz-schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,06 kg
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²
Weitere Suchbegriffe: EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Jacken, Jacke, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 43,52*
€ 56,97*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 49,03*
€ 62,47*
€ 4,90*
ab € 47,94*
€ 62,89*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 49,67*
€ 63,17*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 63,41*
€ 79,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.