| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2099520 Herst.-Nr.: 2230080048 EAN/GTIN: 4250331808448 |
| |
|
| | |
| Bermuda Champ Bermuda »CHAMP« Eigenschaften: •Ergonomische Passform für maximale Bewegungsfreiheit •Leicht und angenehm zu tragen •Leicht waschbar und pflegeleicht Ausführung: •Knielang •Robuste Verarbeitung mit 3-fach-Nähten an stark beanspruchten Stellen •Strapazierfähiges und atmungsaktives Twill-Mischgewebe •Zahlreiche Taschen mit und ohne Patten und griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen •Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche •Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach •Doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter •Mehrzwecköse für Karabinerhaken Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² - Farbe: grün-grau, - Größe: 48,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² Größe Gr. 48 Farbe grün-grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grün-grau | Gewicht: | 0,7 kg | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grün, berufshose, EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Shorts, Bermuda, Hose, Bermudashort, Bermudas, Short, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,60* | € 41,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,07* | € 42,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,44* | € 44,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,67* | € 44,38* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,24* | € 56,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|