Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Premium
T-Shirt Premium
Artikel-Nr.:
     400-2099749
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     222021900M
EAN/GTIN:
     4250484216794
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts gr.m

T-Shirt Premium


T-Shirt Premium »3099«

Eigenschaften:
•Formbeständig
•Weiches Griffgefühl
•Bis 60 °C waschbar
Ausführung:
•Single-Jersey
•Rundgestrickt
•Nackenband
•Doppelnähte
•Verstärkte Schulternähte
Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²
- Farbe: türkis, - Größe: M, - Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²

Größe Gr. M
Farbe türkis


Weitere Informationen:
Farbe:
türkis
Gewicht:
0,19 kg
Material:
100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts promodoro, promodoro, Shirt, Promodoro, Fashion, GmbH, T-Shirt, Arbeits-Shirt, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 6,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,20*
€ 7,73*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,20*
€ 7,75*
4 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 5,26*
€ 7,82*
Lager 400
9
1
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.