| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2099857 Herst.-Nr.: 22201792XL EAN/GTIN: 4250484287060 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funktions-Poloshirt Kontrast Funktions-Poloshirt Kontrast »4520« Eigenschaften: •Schweißabsorbierend •Innenseite aus hautsympathischer Baumwolle, verhindert Hautirritationen •Außenseite CoolDry-Ausrüstung, pflegeleichte Polyesterfaser •Lang anhaltende Farbechtheit Ausführung: •Seiteneinsätze in Kontrastfarbe •Seitliche Schlitze •Verstärkte Schulternähte •Doppelnähte Material: 55 % Baumwolle (innen), 45 % Polyester (außen), 180 g/m² - Farbe: schwarz-lichtgrau, - Größe: 2XL, - Material: 55 % Baumwolle (innen), 45 % Polyester (außen), 180 g/m² Größe Gr. XXL Farbe schwarz-grau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz-lichtgrau | Gewicht: | 0,294 kg | Material: | 55 % Baumwolle (innen), 45 % Polyester (außen), 180 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), polo funktionsshirt, funktions shirt, funktionsshirt t-shirt, Poloshirt, promodoro, Arbeitsshirt, Shirt, Arbeits-Shirt, Promodoro, Fashion, GmbH, T-Shirt, Funktions-Shirt, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 13,60* | € 18,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 13,68* | € 18,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 13,63* | € 18,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,89* | € 19,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 21,50* | € 28,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|