Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeanshose Platinum Button


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jeanshose Platinum Button
Jeanshose Platinum Button
Artikel-Nr.:
     400-2099933
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     2230157052
EAN/GTIN:
     8033546199947
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Jeanshose Platinum Button


Jeanshose »Platinum Button«

Ausführung:
•Free-Pocket-Gesäßtaschen
•Abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen
•Kniepolstertaschen aus CORDURA®
•2 große Schubtaschen
•Münzfach
•Seitentasche für Werkzeuge
•Multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und verstecktem Ausweisfach
•Ergonomisch geformte Werkzeugtasche aus abriebfestem Material
•Hammerschlaufe
•Verstärkte Tascheneingriffe
•Dreifachnähte
Material: 70 % Baumwolle, 27 % Polyester, 3 % Elasthan, 330 g/m²
- Farbe: dunkelblau, - Größe: 52,0, - Material: 70 % Baumwolle, 27 % Polyester, 3 % Elasthan, 330 g/m²

Größe Gr. 52



Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Gewicht:
0,949 kg
Material:
70 % Baumwolle, 27 % Polyester, 3 % Elasthan, 330 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose 52, berufshose, U-Power®, Freizeithose, Hose, Group, S.R.L., 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 44,39*
€ 53,88*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 44,61*
€ 54,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,15*
€ 54,94*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 44,62*
€ 60,02*
Lager 400
6
€ 4,95*
ab € 69,83*
€ 83,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 48
ab € 42,91*
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 50
ab € 42,98*
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 54
ab € 42,97*
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 56
ab € 42,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.