Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombijacke Acitve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombijacke Acitve
Kombijacke Acitve
Artikel-Nr.:
     400-2099952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     222020700S
EAN/GTIN:
     4031973091692
Suchbegriffe:
3-in-1 Jacke
Doppeljacke
Kombijacke
3-in-1 jacke

Kombijacke Acitve


Kombijacke »Active«

Ausführung:
•Weiche Fleeceinnenseite
•Reißverschlüsse und Nackenband in Kontrastfarbe
•Bund und Ärmelbündchen mit elastischer Einfassung
Material:
•Steppmaterial: 100 % Nylon
•Softshellmaterial: 96 %Polyester, 4% Elasthan
•Futter/Wattierung: 100 % Polyester
- Farbe: schwarz, - Größe: S

Größe Gr. S



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,66 kg
Material:
Steppmaterial: 100 % Nylon, Softshellmaterial: 96 %Polyester, 4% Elasthan, Futter/Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: H.D., Concept, Jacke, Arbeitsjacke, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,50*
€ 35,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,66*
€ 35,46*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 27,16*
€ 36,02*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 27,48*
€ 36,56*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 34,68*
€ 45,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.