Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Cosmic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Cosmic
Winterjacke Cosmic
Artikel-Nr.:
     400-2100043
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     22202043XL
EAN/GTIN:
     4030913915586
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Winterjacke Cosmic


Winterjacke »Cosmic«

Eigenschaften:
•Wasserdicht, atmungsaktiv
Ausführung:
•Diverse Taschenvariationen
•Elastische, verstellbare Ärmelbündchen
•Einrollbare Kapuze im Kragen
•Dokumententasche unter der Frontpatte
•Reflexbiesen und fluoreszierendes Warnschutzgewebe
•PLANAM-TEX beschichtet
Material:
•Oberstoff: 100 % Polyester
•Innenfutter: 100 % Polyester
•Wattierung: 100 % Polyester
- Farbe: schwarz-orange, - Größe: 3XL, - Material: Oberstoff: 100 % Polyester, Innenfutter: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester

Farbe schwarz-orange
Größe Gr. XXXL


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-orange
Gewicht:
1,1 kg
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester, Innenfutter: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 40,89*
€ 53,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,74*
€ 53,27*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,28*
€ 54,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,97*
€ 54,81*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 63,71*
€ 80,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3601044
ab € 36,95*
Ähnlich
Planam
3601048
ab € 36,96*
Ähnlich
Planam
3601052
ab € 36,94*
Ähnlich
Planam
3601056
ab € 37,01*
Ähnlich
Planam
3601060
ab € 37,00*
Ähnlich
Planam
3602044
ab € 37,02*
Ähnlich
Planam
3603044
ab € 34,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.