Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermojacke Brian


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermojacke Brian
Thermojacke Brian
Artikel-Nr.:
     400-2100070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22200573XL
EAN/GTIN:
     4031973085424
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke

Thermojacke Brian


Thermojacke »Brian«

Eigenschaften:
•Wasserabweisend
Ausführung:
•Sportliche Jacke mit Fleece-Futter (180 g/m²)
•Warme Wattierung (200 g/m²)
•PU-Beschichtung
•Futter in Kontrastfarbe
•Abnehmbare und regulierbare Kapuze
•Bund regulierbar
•Reflektoren in blau
•Zwei Seitentaschen
•Brusttasche
•Markes-Frontreißverschluss
Material:
•Obermaterial: 100 % Nylon
•Futter: 100 % Polyester
•Wattierung: 100 % Polyester
- Farbe: schwarz, - Größe: 3XL, - Material: Obermaterial: 100 % Nylon, Futter: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester

Größe Gr. XXXL



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,2 kg
Material:
Obermaterial: 100 % Nylon, Futter: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, H.D., Concept, Jacken, Regenjacke, Jacke, Wetterschutzjacke, Thermojacken, Arbeitsjacke, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 47,37*
€ 60,80*
3 Tage
16
€ 5,90*
ab € 47,22*
€ 60,83*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 47,55*
€ 61,08*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 48,43*
€ 64,56*
Lager 400
16
€ 4,95*
ab € 65,40*
€ 81,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.