Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftweste Detlef


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunftweste Detlef
Zunftweste Detlef
Artikel-Nr.:
     400-2100159
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     2230166054
EAN/GTIN:
     4030646067590
Suchbegriffe:
Zunft-Weste
Zunftweste
zunftweste doppelpilot
zunft weste

Zunftweste Detlef


Zunftweste »Detlef«

Ausführung:
•Zwirn-Doppel-Pilot
•Zweireihig
•Achtknöpfig
•Zwei Außentaschen
•Eine Innentasche mit Klett
•Perlmuttimitatknöpfe
•Ein Rückenschnallgurt
Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m², Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe, 100 % Baumwolle
Farbe: schwarz
- Farbe: schwarz, - Größe: 54,0, - Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m², Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe, 100 % Baumwolle

Größe Gr. 54



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,44 kg
Material:
100 % Baumwolle, 520 g/m², Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe, 100 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: zunftweste 54, FHB, Arbeitsweste, original, GmbH, Co., Dachdeckerweste, Zimmermannsweste, Maurerweste, Weste, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,24*
€ 56,69*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 44,47*
€ 57,11*
3 Tage
2
€ 7,90*
ab € 47,34*
€ 60,43*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 47,60*
€ 61,13*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 60,16*
€ 76,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.