Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forststiefel Eco-Hunter Basic


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forststiefel Eco-Hunter Basic
Forststiefel Eco-Hunter Basic
Artikel-Nr.:
     400-2100214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2230234042
EAN/GTIN:
     4260108681594
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
esd stiefel

Forststiefel Eco-Hunter Basic


Forstsicherheitsstiefel »Eco-Hunter Basic«, S3

Ausführung:
•Gepolsterte Faltlasche
•Blattfutter aus Leder
•Gepolsterter Synthetik-Kragen
•D-Ring-Schnelllaufschnürung mit einzeln vernieteten Haken und Ösen
•PU-Überkappe
Fußbett: Austauschbar, anatomisch geformt
Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profiltiefe und Längsprofil in der Sohlenmitte für Trittsicherheit
Material: Hydrophobiertes Rindvollnarbenleder, Airnet-Futter
Zulassung/Norm: EN ISO 17249:2012 P A FO SRC
Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlsohle, Schnittschutzeinlage, Schnittschutzklasse 1
Weite: Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten
Farbe: schwarz
- Größe: 42

Größe Gr. 42



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschuh, Forstarbeiterschuh, Waldarbeiterschuh, Forstschuh, Schuh, Forststiefel, Lupriflex®, Stiefel, Sicherheitsstiefel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,43*
€ 102,82*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,79*
€ 103,14*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 86,26*
€ 104,39*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 86,19*
€ 104,42*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 108,75*
€ 129,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,50*
€ 154,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,61*
€ 153,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,58*
€ 142,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,97*
€ 139,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,75*
€ 129,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.