Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forst-Schnürstiefel EIBE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forst-Schnürstiefel EIBE
Forst-Schnürstiefel EIBE
Artikel-Nr.:
     400-2100228
Hersteller:
     Tremme
Herst.-Nr.:
     2230499047
EAN/GTIN:
     4025888125221
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Forst-Schnürstiefel EIBE


Forst-Schnürstiefel EIBE

Ausführung:
•Sägeschutz Klasse 2 (24 m/s)
•Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen
•Gepolsterter Kragen aus Kalbs-Vollleder
•Gepolsterte Staublasche aus Kalbs-Vollleder
•Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken
•Zwischensohle aus antistatischem Gummi
•Antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit IDEAL-Doppelnaht
Brandsohle: Leder
Material: Schaft aus Rind-Vollleder, Futter aus Spaltleder
Zulassung/Norm: EN ISO 17249, A E P WR WRU FO HRO SRA
Sicherheit: Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz, orange abgesetzt
- Größe: 47

Größe Gr. 47



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,53 kg
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel 47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Treemme®, Latzhose, Schnittschutzhose, Forstschutzset, Waldarbeiterschutzkleidung, Waldarbeiterschuh, Forstschuh, Waldarbeiterhandschuh, Sicherheitsschuh, Waldarbeiterschutzset, Schutzhelm, Waldarbeiterschutzhelm, Handschuh, Helm, Stiefel, Waldarbeiterhose, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 129,86*
€ 154,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,51*
€ 154,64*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,49*
€ 187,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 158,72*
€ 189,77*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 205,29*
€ 236,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 236,63*
€ 281,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 232,87*
€ 277,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 221,39*
€ 263,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 215,31*
€ 256,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 205,29*
€ 244,30
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 205,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.