Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kittel CoverStar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kittel CoverStar
Kittel CoverStar
Artikel-Nr.:
     400-2100584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     223038900S
EAN/GTIN:
     4029201144210
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel

Kittel CoverStar


Kittel »CoverStar®«

Eigenschasften:
•Begrenzt spritzdicht
•Teilkörperschutz gegen Blut und Viren
•Antistatisch
Ausführung:
•Fünf Druckknöpfe am Kragen
•Gummizug an Armabschlüssen
•Zwei Taschen
Zulassung/Norm: EN 13034:2005+A1:2009; EN 14126:2003+AC:2004; EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B)
- Farbe: weiß, - Größe: S, - Material: CoverStar®-Material

Größe Gr. S



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,124 kg
Material:
CoverStar®-Material
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
1
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,61*
1
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,62*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,86*
1
€ 9,80*
ab € 2,80*
€ 4,36*
Lager 400
38
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.