| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2101323 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2250278000 EAN/GTIN: 8033661825370 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille 506 Schutzbrille »506 UP« Eigenschaften: •Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus •Bügel in Länge und Neigung einstellbar •Weiche, flexible Bügelenden, um Druckpunkte zu vermeiden •Augenbrauenabdeckung und Seitenschutz •Tragekomfort und Anpassung durch weichen, regulierbaren Nasensteg Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten Zulassung/Norm: EN 166, EN 170 Gewicht: 25 g Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: weiß-transparent-grün - Gewicht: 25 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | 25 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Brille, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,79* | ab € 4,81* | € 6,29* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,30* | € 6,44* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,82* | € 6,45* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,43* | € 6,63* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,52* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|