| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2101685 Herst.-Nr.: 90054/31 EAN/GTIN: 4004353289101 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lucky Wandleuchte 2-flg. G9 Die Wandleuchte Lucky findet sicher einen Platz an dem sie Ihren Wohnraum erhellen kann. Wandleuchten eignen sich ausgezeichnet als Ergänzung zur Deckenbeleuchtung im Raum. Alternativ schaffen sie ein angenehmes Ambiente als Akzentbeleuchtung. Ob Flur, Wohn- oder Schlafzimmer - die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Diese Wandleuchte vereint nostalgische und trendige Elemente und erzeugt so einen zeitgemäßen Wohnstil. Neo Retro heißt der Trend, der die Kombination von Retro- und modernen Designelementen beschreibt.Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel inkludiert. Ausgelegt ist die Leuchte für den Einsatz von Stiftsockellampen. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte ebenfalls dimmbar. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten. LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom RETRO LAMPE - Ein einzigartiges Design im Retro-Look für einen echten Hingucker in Deinem Zuhause. - Breite: 335, - Gewicht: 0,635 kg, - Höhe: 75, - Länge: 130 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,635 kg | Länge: | 130 | Breite: | 335 | Höhe: | 75 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Brilliant, Leuchte, Wandleuchte, Lucky |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 39,26* | € 53,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,83* | € 58,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|