Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2101936 Herst.-Nr.: 18256-50 EAN/GTIN: 4078500031998 |
| |
|
| | |
| Premium Schlauchverbinder Der GARDENA Premium Schlauchverbinder in hochwertiger, robuster Metall-Kunststoff-Ausführung ermöglicht den schnellen und bequemen Schlauchanschluss. Ein integrierter Knickschutz verhindert das Herausrutschen des Schlauches. Die verlängerte Klemmmutter aus Metall sorgt für eine besonders hohe Schlauchhaltekraft. Gerillte Griffmulden aus Weichkunststoff machen die Handhabung besonders angenehm. Frostsicher. - Ausführung: 19 mm (3/4“) Größe 3/4 Zoll Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,119 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,69* | € 9,18* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,20* | € 9,88* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,86* | € 10,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,21* | € 10,44* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,80* | € 14,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|