Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2101937 Herst.-Nr.: 18253-50 EAN/GTIN: 4078500031851 |
| |
|
| | |
| Premium Wasserstop Der GARDENA Premium Wasserstop in hochwertiger, robuster Metall-Kunststoff-Ausführung ermöglicht einen schnellen, komfortablen Anschluss und Gerätewechsel am Schlauchende. Der Gang zum Wasserhahn beim Wechsel der Anschlussstücke ist überflüssig. Der Wasserdurchfluss wird unterbrochen, sobald Spritze, Brause oder Gießstab gelöst werden und setzt erst wieder ein, wenn ein neues Anschlussgerät fest mit dem Schlauch verbunden ist. Ein integrierter Knickschutz verhindert das Herausrutschen des Schlauches. Die verlängerte Klemmmutter aus Metall sorgt für eine besonders hohe Schlauchhaltekraft. Gerillte Griffmulden aus Weichkunststoff machen die Handhabung besonders angenehm. Frostsicher. - Ausführung: 13 mm (1/2") / 15 mm (5/8") Größe 1/2 Zoll-5/8 Zoll Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,07 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schlauchplatzsicherung, Wasser-Stop, Wasser-Stopp, Wasserstop, Wasserstopp, schlauchanschluss g 1/2, schlauchverbinder, schlauchanschluss gardena, Schlauchstück, Gartenbewässerung, Aquastopp, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,40* | € 10,13* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,99* | € 10,51* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,79* | € 10,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,80* | € 11,04* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,60* | € 15,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|