Akku Handkreissaege KS 18 LTX 57
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern
Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45°
0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden
Lieferumfang
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, MetaLoc Koffereinlage, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
- Akkuspannung: 18 V, - Gewicht inkl. Akku: 3.4 kg, - Leerlaufdrehzahl: 4600/min, - Sägeblattbohrungsdurchmesser: 165 x 20 mm, - Schalldruckpegel: 92dB(A)