Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Orion 5000, ESG 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Orion 5000, ESG 3mm
Gewächshaus Orion 5000, ESG 3mm
Gewächshaus Orion 5000, ESG 3mm
Gewächshaus Orion 5000, ESG 3mm
Artikel-Nr.:
     400-2107699
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     280995
EAN/GTIN:
     4005717116873
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Orion 5000, ESG 3mm


Formschönes Gewächshaus mit kleiner Grundfläche und angenehmer Stehhöhe.
- Breite: 2015, - Farbe: Aluminium eloxiert oder Schwarz, - Firsthöhe: ca. H 2,31 m, - Gewicht: 122,139 kg, - Höhe: 2310, - Länge: 2570

Größe 5,0qm
Farbe alu


Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium eloxiert oder Schwarz
Gewicht:
122,139 kg
Länge:
2570
Breite:
2015
Höhe:
2310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 870,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,17*
€ 1.192,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,60*
€ 1.189,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,83*
€ 1.146,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,73*
€ 1.105,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,40*
€ 1.035,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.