Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frühbeet 210, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frühbeet 210, blank
Frühbeet 210, blank
Artikel-Nr.:
     400-2107948
Hersteller:
     KGT
Herst.-Nr.:
     16000014
EAN/GTIN:
     4260120342879
Suchbegriffe:
Frühbeet

Frühbeet 210, blank


Schützen Sie Ihre jungen Pflanzen mit dem KGT Frühbeet 210. Das Mini-Gewächshaus, mit den Maßen 2,05 x 0,91 x 0,46 m (BxTxH) besteht aus transparenten 6-mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat und sind UV-geschützt. Das Frühbeet 210 verfügt über zwei praktische, breite Öffnungsklappen, die sich über 90° öffnen lassen. Der Handaufsteller ermöglicht, den Deckel in verschiedenen Aufstellpositionen zu öffnen und dient gleichzeitig als Verschlussmechanismus. So gedeihen Ihre Pflanzen sicher und geschützt.
- Breite: 2,05, - Farbe: pressblank, - Gewicht: 22 kg, - Höhe: 0,46, - Länge: 0,91, - Material: Aluminium, - Produktart: Frühbeet


Ausführung 2050x910cm


Weitere Informationen:
Farbe:
pressblank
Gewicht:
22 kg
Material:
Aluminium
Länge:
0,91
Breite:
2,05
Höhe:
0,46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,69*
€ 686,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,37*
€ 678,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,38*
€ 669,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,06*
€ 642,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,14*
€ 578,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.