Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröten-Unterbau, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröten-Unterbau, blank
Schildkröten-Unterbau, blank
Artikel-Nr.:
     400-2107951
Hersteller:
     KGT
Herst.-Nr.:
     16000015
EAN/GTIN:
     4260120342886

Schildkröten-Unterbau, blank


Mit dem Unterbau 100 ist unser Frühbeet perfekt für Schildkröten, Meerschweinchen und andere Kleintiere geeignet. Der Unterbau ist mit den Maßen 1,03 x 0,91 x 0,26 m (B x T x H) und der Konstruktion an das Frühbeet 100 angepasst. Die Verglasung besteht aus 6-mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat mit einem „longlife“-UV-Schutz außen. Der Schildkröten-Unterbau ist einfach zu montieren, komfortabel in der Montage und ermöglicht Ihren Haustieren Dank der verriegelbaren Pendelklappe, mit den Maßen 23,5 x 25 cm (H x B) stets einen perfekten Zugang nach draußen an die frische Luft.
- Breite: 1,03, - Farbe: pressblank, - Gewicht: 7,5 kg, - Höhe: 0,23, - Länge: 0,91, - Material: Aluminium, - Produktart: Unterbau


Ausführung für Frühbeet 100


Weitere Informationen:
Farbe:
pressblank
Gewicht:
7,5 kg
Material:
Aluminium
Länge:
0,91
Breite:
1,03
Höhe:
0,23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,69*
€ 381,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,60*
€ 379,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,74*
€ 361,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,12*
€ 346,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,21*
€ 313,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.