| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2108145 Herst.-Nr.: 012576 EAN/GTIN: 4047883098140 |
| |
|
| | |
| Gartenaufbewahrungsbox Premium Die Aufbewahrungsbox bietet viel Platz um Sitzkissen, Auflagen oder Gartengeräte trocken und aufgeräumt zu verstauen. Das Modell ist aus stabilem Stahlblech gefertigt und abschließbar. 2 Gasdruckfedern unterstu?tzen das Öffnen des Deckels und halten diesen in der geöffneten Position. Somit sind immer beide Hände frei zum Arbeiten. - Breite: 132, - Farbe: anthrazit, - Höhe: 68 Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Gewicht: | 2,2 kg | Breite: | 132 | Höhe: | 68 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,91* | € 341,42* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 322,72* | € 380,43* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,13* | € 394,15* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,76* | € 407,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|