Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenvlies weiß 1,5x10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenvlies weiß 1,5x10m
Gartenvlies weiß 1,5x10m
Artikel-Nr.:
     400-2108150
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     025806
EAN/GTIN:
     4046806088138
Suchbegriffe:
Gartenvlies
gartenvlies

Gartenvlies weiß 1,5x10m


Das Gartenvlies ist ein atmungsaktives sowie licht- und wasserdurchlässiges Schutzvlies, welches Pflanzen hilft, Wasser zu speichern. Das Vlies schützt vor Hitze und Hagel, sowie Obst, Früchte, Salat und Gemüse vor Insektenbefall und Wildfraß. Durch die Speicherung der Sonnenenergie wird eine frühere Ernte und höhere Erträge generiert. Das Vlies kann direkt begossen werden und dient auch als Wintervlies zum Schutz von Pflanzen bei leichtem Frost.
- Breite: 1,5, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,272 kg, - Länge: 10, - Material: Vlies, - Produktart: Gartenvlies





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,272 kg
Material:
Vlies
Länge:
10
Breite:
1,5
Weitere Suchbegriffe: Vlies, Wintervlies, Abdeckvlies, Schutzvlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.