Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPACT Erdtank, schwarz, oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COMPACT Erdtank, schwarz, oval
COMPACT Erdtank, schwarz, oval
Artikel-Nr.:
     400-2108249
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     295300
EAN/GTIN:
     4023122213925
Suchbegriffe:
Erdtank
Erdtank für Regenwasser
Erdzisterne
Regenwassererdtank

COMPACT Erdtank, schwarz, oval


Die preiswerte Gartenlösung Leichtes Handling bis in die Baugrube durch geringes Gewicht von nur 65 kg (1.600 l) Kompakte Behälterform, leichter und kostengünstiger Einbau Inkl. Tankdomsystem für den frostsicheren Einbau Anschlussfertig durch vormontierte Lippendichtungen Domschacht 360 Grad drehbar für variablen, einfachen Einbau Kürzbare Schachtverlängerung für einfache Anpassung an die Geländeoberkante Tanksystem geschützt gegen Sickerwasser Tankabdeckung kindersicher und begehbar Material zu 100 % recycelbar Anteilig hergestellt aus Recyclingmaterial 15 Jahre Garantie Lieferumfang: Compact Tanksystem mit einer Anschlussbohrung und integrierter Lippendichtung DN110 Schachtverlängerung mit zwei Anschlussbohrungen und integrierten Lippendichtungen DN110 Tankabdeckung inkl. Kindersicherung
- Breite: 1050, - Farbe: Schwarz, - Gewicht: 65 kg, - Höhe: 1180, - Länge: 2100, - Material: PE/HDPE, - Produktart: Regenwasser-Erdtank

Ausführung Basic
Volumen 1600L


Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
65 kg
Material:
PE/HDPE
Länge:
2100
Breite:
1050
Höhe:
1180
Weitere Suchbegriffe: graf erdtank, erdtank für regenwasser, Compact Tanksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,23*
€ 841,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,96*
€ 831,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,00*
€ 812,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,10*
€ 779,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,30*
€ 708,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.