Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technikpaket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technikpaket
Technikpaket
Artikel-Nr.:
     400-2108306
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     202561
EAN/GTIN:
     4023122117933
Suchbegriffe:
Technikpaket Garten-Comfort

Technikpaket


Lieferumfang: Tauchdruckpumpe NIRo 30 Inkl. Start-Stopp-Automatik Mit integriertem Druck- und Strömungswächter und Trockenlaufschutz Motorleistung: 0,85 kW Max. Förderhöhe: 32 m Max. Druck: 3,2 bar Max. Fördermenge: 5.100 l/h Anschluss: 2,5 cm (1") Wassersteckdose Extern Zur bequemen Entnahme des Regenwassers im Garten Inkl. 2-Wege-Ventil für handelsübliche Schlauchkupplung Durchmesser: 28 cm Höhe: 34 cm Anschluss: 2,5 cm (1") Druckschlauch Gelb mit Gewebeeinlage Länge: 10 m Durchmesser: 2,5 cm (1")
- Breite: 605, - Gewicht: 16,9 kg, - Höhe: 450, - Länge: 570, - Material: DIVERS, - Produktart: Technikpaket

Ausführung Garten-Comfort



Weitere Informationen:
Gewicht:
16,9 kg
Material:
DIVERS
Länge:
570
Breite:
605
Höhe:
450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,23*
€ 709,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,13*
€ 701,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,18*
€ 659,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,37*
€ 638,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,13*
€ 599,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.