Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapphocker Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapphocker Holz
Klapphocker Holz
Artikel-Nr.:
     400-2110332
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9925467
EAN/GTIN:
     4057622254676
Suchbegriffe:
Falthocker
Gartenhocker
gartenhocker holz
falthocker

Klapphocker Holz


Dieser elegante Gartenhocker aus edlem Akazien Hartholz ist klappbar und kann dadurch platzsparend untergebracht werden, wenn er nicht benötgit wird - z.B. in der kalten Jahreszeit. Maße des Hockers:
- Breite: 40cm
- Tiefe: 40cm
- Höhe: 41cm
- Breite: 40, - Höhe: 41





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Breite:
40
Höhe:
41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.