Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehtisch 140x200x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehtisch 140x200x90cm
Ausziehtisch 140x200x90cm
Artikel-Nr.:
     400-2110337
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9926451
EAN/GTIN:
     4057622264514
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch

Ausziehtisch 140x200x90cm


Moderner Gartentisch. Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium, Farbe: silbergrau. Tischplatte aus Glas, grau.
Die schlichte schnörkellose Form machen diesen Tisch zu einem zeitlosen Schmuckstück für jeden Garten. Voll ausgezogen bietet der Tisch bequem Platz für 8 bis 10 Personen. Das Verlängerungselement befindet sich unter der Tischplatte und läßt sich einfach herausdrehen - kein lästiges Einbauen von Verlängerungsteilen oder Ärger mit der Lagerung bei Nichtgebrauch.
Durch die Verwendung von Glas und Aluminium ist der Tisch absolut regenfest.
- Breite 140cm - ausziehbar auf 200cm
- Tiefe 90cm
- Höhe 75cm
- Unterschubhöhe: 65cm
- Abstand zwischen den Tischbeinen: 168cm

- Breite: 140, - Höhe: 75, - Unterschubhöhe: 65cm





Weitere Informationen:
Gewicht:
45 kg
Breite:
140
Höhe:
75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,43*
€ 376,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,00*
€ 374,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,67*
€ 354,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,30*
€ 346,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,28*
€ 309,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.