Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehtisch 180x240x100cm Glasplatte mit Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehtisch 180x240x100cm Glasplatte mit Rahmen
Ausziehtisch 180x240x100cm Glasplatte mit Rahmen
Artikel-Nr.:
     400-2110338
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9926453
EAN/GTIN:
     4057622264538
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Glas-Tisch

Ausziehtisch 180x240x100cm Glasplatte mit Rahmen


Moderner Gartentisch. Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium, Farbe: silbergrau. Tischplatte aus Glas, grau.
Die schlichte schnörkellose Form machen diesen Tisch zu einem zeitlosen Schmuckstück für jeden Garten. Voll ausgezogen bietet der Tisch bequem Platz für 8 bis 10 Personen. Das Verlängerungselement befindet sich unter der Tischplatte und läßt sich einfach herausdrehen - kein lästiges Einbauen von Verlängerungsteilen oder Ärger mit der Lagerung bei Nichtgebrauch.
Durch die Verwendung von Glas und Aluminium ist der Tisch absolut regenfest.
Maße:
- Breite 180cm - ausziehbar auf 240cm
- Tiefe 100cm
- Höhe 75cm
- Unterschubhöhe: 65cm

- Breite: 180, - Höhe: 75, - Unterschubhöhe: 65cm





Weitere Informationen:
Gewicht:
50 kg
Breite:
180
Höhe:
75
Weitere Suchbegriffe: Glastisch, gartentisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,05*
€ 479,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,63*
€ 469,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,42*
€ 458,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,63*
€ 449,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,06*
€ 395,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.