Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehtisch 180-240x100cm, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehtisch 180-240x100cm, silbergrau
Ausziehtisch 180-240x100cm, silbergrau
Artikel-Nr.:
     400-2110352
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9947484
EAN/GTIN:
     4057622474845
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch

Ausziehtisch 180-240x100cm, silbergrau


Exklusiver Ausziehtisch in großer Ausführung. Aus Alu/Glas 180x100cm, ausziehbar auf 240cm.

Zeitlos moderner Gartentisch, Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium, Farbe: silbergrau. Tischplatte aus Sicherheitsglas, grau.

Die schlichte Form machen diesen Tisch zu einem zeitlosen Schmuckstück für jeden Garten. Voll ausgezogen bietet der Tisch bequem Platz für 10 bis 12 Personen. Das Verlängerungselement befindet sich unter der Tischplatte und läßt sich einfach herausschieben - kein lästiges Einbauen von Verlängerungsteilen oder Ärger mit der Lagerung bei Nichtgebrauch.
Durch die Verwendung von Glas und Aluminium ist der Tisch absolut regenfest und rostfrei.


- Farbe: silbergrau / Tischplatte grau, - Höhe: 75, - Länge: 180, - Unterschubhöhe: 67cm





Weitere Informationen:
Farbe:
silbergrau / Tischplatte grau
Gewicht:
50 kg
Länge:
180
Höhe:
75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,45*
€ 533,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,52*
€ 523,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,94*
€ 493,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,57*
€ 467,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.