Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walmdachpavillon ORLANDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walmdachpavillon ORLANDO
Walmdachpavillon ORLANDO
Artikel-Nr.:
     400-2110355
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9963800
EAN/GTIN:
     4057622638001

Walmdachpavillon ORLANDO


Walmdachpavillon mit Stahlgestell schwarz. Dachplane Polyester PVC-beschichtet, weiß.
Die Dachkonstruktion verleiht dem Pavillon seine spezielle Note und macht ihn zu einem Blickfang für jeden Garten. Gleichzeitig verhindert sie das Bilden von Wasserblasen auf den Planen.
Maße:
- Länge: 350cm
- Breite: 350cm
- Höhe: 200cm

- Breite: 350, - Höhe: 200, - Länge: 350





Weitere Informationen:
Gewicht:
35,2 kg
Länge:
350
Breite:
350
Höhe:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.