Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch 60x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch 60x60cm
Klapptisch 60x60cm
Artikel-Nr.:
     400-2110357
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9988504
EAN/GTIN:
     4057622885047
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Klapp-Tisch

Klapptisch 60x60cm


Bistro-Klapptisch 60x60cm aus Akazienholz.
Der Tisch benötigt keine spezielle Pflege und ist dabei komplett witterungsbeständig . Es wird empfohlen, den Tisch hin und wieder mit einem handelsüblichen Hartholzöl nachzubehandeln, um den ursprünglichen satten Farbton zu erhalten. Anderenfalls setzt sie mit der Zeit eine - von Kennern oftmals geschätzte - gräuliche Patina an.Maße:
- Länge 60cm
- Breite 60cm
- Höhe 74cm
- Breite: 60, - Höhe: 74, - Länge: 60





Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Länge:
60
Breite:
60
Höhe:
74
Weitere Suchbegriffe: Klapptisch, Stehklapptisch, gartentisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.