Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenbrunnen Genova


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrassenbrunnen Genova
Terrassenbrunnen Genova
Artikel-Nr.:
     400-2111716
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1387053
EAN/GTIN:
     8711465870535
Suchbegriffe:
Brunnen
Garten
Wasserspiel
Ubbink

Terrassenbrunnen Genova


modernes und exclusives Wasserspiel aus gebürstetem Edelstahl. Komplettset mit Auffangbecken, Abdeckung, Pumpe und Anschlussmaterial.
- Farbe: silber, - Maße: Deko Element 100 x 40 x 12 cm, Sockel 20 x 60 x 60 cm, - Material: Inox 304

Ausführung 100 x 40 x 12cm



Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
31,83 kg
Material:
Inox 304
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 714,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,62*
€ 989,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,81*
€ 967,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,96*
€ 921,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,83*
€ 893,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,80*
€ 850,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.