Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlauf-Element Brisbane, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überlauf-Element Brisbane, Edelstahl
Überlauf-Element Brisbane, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-2111719
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1312023
EAN/GTIN:
     8711465120234
Suchbegriffe:
Brunnen
Garten
Wasserspiel
Ubbink

Überlauf-Element Brisbane, Edelstahl


überlauf-Element, moderne Form aus Edelstahl für den Gartenteich, einzeln oder zu mehreren zu gebrauchen.
- Maße: (H x B x T): 6 x 30 x 25 cm
- Material: Inox 304
- in verschieden Breiten erhältlich : 30 oder 60 cm
- Maße: (H x B x T): 6 x 30 x 25 cm, - Material: Inox 304

Breite 30cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Material:
Inox 304
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.