Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfall-Set Nevada LED, Becken und Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserfall-Set Nevada LED, Becken und Pumpe
Wasserfall-Set Nevada LED, Becken und Pumpe
Artikel-Nr.:
     400-2111743
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1312111
EAN/GTIN:
     8711465121118
Suchbegriffe:
Kaskadenwand
Wasserfall
Wasservorhang
wasservorhang

Wasserfall-Set Nevada LED, Becken und Pumpe


Komplettset, Design Edelstahlwasserfall Nevada LED
- 60 cm oder 60breit
- 35 Stück LEDs,
- Trafo 230 VAC / 12 VAC ~ 50Hz,
- mit Pumpe 3900 l/h und 2 m Schlauch sowie Becken 150 l
- Material Inox 304,
- 2 Anschlussmöglichkeiten,
- 35 Stück LED´s



Breite 60 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
11,84 kg
Weitere Suchbegriffe: Brunnen, Garten, Ubbink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,28*
€ 382,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,61*
€ 367,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,62*
€ 314,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.