Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfall-Set Nevada LED, Becken und Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserfall-Set Nevada LED, Becken und Pumpe
Wasserfall-Set Nevada LED, Becken und Pumpe
Artikel-Nr.:
     400-2111744
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1312112
EAN/GTIN:
     8711465121125
Suchbegriffe:
Kaskadenwand
Wasserfall
Wasservorhang
wasservorhang

Wasserfall-Set Nevada LED, Becken und Pumpe


Komplettset, Design Edelstahlwasserfall Nevada LED
- 60 cm oder 60breit
- 35 Stück LEDs,
- Trafo 230 VAC / 12 VAC ~ 50Hz,
- mit Pumpe 3900 l/h und 2 m Schlauch sowie Becken 150 l
- Material Inox 304,
- 2 Anschlussmöglichkeiten,
- 35 Stück LED´s



Breite 30 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
15,47 kg
Weitere Suchbegriffe: Brunnen, Garten, Ubbink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,92*
€ 471,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,46*
€ 457,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,05*
€ 449,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,04*
€ 439,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,24*
€ 385,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.