| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2111747 Herst.-Nr.: 7504636 EAN/GTIN: 8711465046367 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserfall Straight LED Design Wasserfall aus Edelstahl für Teich und Pool, mit effektvoller LED Lichtleiste in blau, inklusive Anschlussmaterial, geeignet für Teichpumpen von 6000 l/ h bis zu 12.000 l/h Umwälzleistung (z. B. Elimax oder Cascademax aus dem Ubbi - Maße: H54 x 30 x 42 cm,, - Material: Inox 316L Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 12,47 kg | Material: | Inox 316L |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Brunnen, Garten, Ubbink |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |