Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserspiel Amphora I, 60 x 30 x 28cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserspiel Amphora I, 60 x 30 x 28cm
Wasserspiel Amphora I, 60 x 30 x 28cm
Artikel-Nr.:
     400-2111750
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1355800
EAN/GTIN:
     8711465558006
Suchbegriffe:
Springbrunnen
springbrunnen

Wasserspiel Amphora I, 60 x 30 x 28cm


Wasserspiel und Filter zugleich, Komplett Filterset, bestehend aus einer Terracotta Amphore, Pumpe und Filtermedien, inkl. Anschlussmaterial, abnehmbarer Deckel, geeignet für Teiche bis zu 3000 Litern (ohne Fische) und 1500 Liter mit Fischen
- Maße: 60 x 30 x 28 cm





Weitere Informationen:
Gewicht:
18,77 kg
Weitere Suchbegriffe: Brunnen, Garten, Wasserspiel, Ubbink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.