Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenfasspumpe GE-SP 3546 RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenfasspumpe GE-SP 3546 RB
Regenfasspumpe GE-SP 3546 RB
Regenfasspumpe GE-SP 3546 RB
Artikel-Nr.:
     400-2111839
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4170438
EAN/GTIN:
     4006825623598
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Regenfasspumpe GE-SP 3546 RB


Die Regenfasspumpe GE-SP 3546 RB ist ein hochwertiges, zuverlässiges und leistungsfähiges Gerät, das speziell für die Wasserentnahme aus Regentonnen und Zisternen konzipiert wurde. mittels stufenlos regelbarem Schwimmerschalter lässt sich das robuste Gerät auf Dauerbetrieb oder auf einen bestimmten Ein- und Ausschaltpegel einstellen. Die Pumpe verfügt über einen flexiblen Schwanenhals mit Absperrhahn zur individuellen Positionierung des Gartenschlauches, sowie eine Regenfasshalterung, welche die Befestigung der Pumpe an der Regentonne ermöglicht.

Merkmale
- Tragegriff mit integrierter Kabelaufwicklung
- Stufenlos einstellbarer Schwimmschalter
- Hochwertiges Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff
- Flexibler Schwanenhals
- Staufach für Verlängerungsrohre
- Verunreinigungen bis 2, 5mm können abgesaugt werden

Technische Daten
- Leistung: 350 W
- max. Fördermenge: 4600 l/h
- max. Förderhöhe: 11m
- max. Eintauchtiefe: 7m
- max. Wassertemperatur: 35°C
- max. Fremdkörpergröße: 2, 5mm
- Schlauchanschluss: 26, 4mm (G ¾ AG)
- Netzleitung: 10m | H05RN-F
- Breite: 22, - Gewicht: 3,8 kg, - Höhe: 36, - Länge: 25, - Leistung: 350 W, - Max. Eintauchtiefe: 7 m, - Max. Festkörpergröße: 2.5 mm, - Max. Förderhöhe: 11 m, - Max. Fördermenge: 4600 l/h, - Max. Wassertemperatur: 35°C, - Weitere Eigenschaften: max. Wassertemperatur 35°C





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Länge:
25
Breite:
22
Höhe:
36
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 53,37*
€ 69,06*
14 Tage
7
€ 6,29*
ab € 58,23*
€ 74,31*
Lager 400
74
€ 4,95*
ab € 64,13*
€ 81,76*
€ 6,90*
ab € 69,91*
€ 88,66*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,08*
€ 89,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.