Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoweste DCV200ZS Gr.S 14,4V,18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoweste DCV200ZS Gr.S 14,4V,18V
Thermoweste DCV200ZS Gr.S 14,4V,18V
Artikel-Nr.:
     400-2112140
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCV200ZS
EAN/GTIN:
     0088381803250
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste

Thermoweste DCV200ZS Gr.S 14,4V,18V


Thermoweste mit zwei Heizelementen und drei Heizstufen

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Für wohlige Wärme auf der kalten Baustelle
- Vier Heizzonen: Brust und Rücken
- 3 Heizstufen (high/medium/low) zur individuellen Einstellung der Temperatur
- Bis zu 28 Stunden wohlige Wärme mit BL1850(B)
- Winddicht, wasserabweisend
- Von Hand waschbar
- Akku wird in der Rückentasche verstaut
- Erhältlich in den Größen S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät
- Inkl. Akku-Adapter mit USB-Anschluß zum Laden von Smartphones etc.

- Farbe: schwarz, - Größe: S





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,875 kg
Material:
Material Aussenstoff: 100% Nylon, Material Füllung: 100% Polyester, Material Innenfutter: 100% Nylon, Material Seiten: 100% Polyester (elastisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.