Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoweste DCV200ZXL Gr.XL 14,4V,18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermoweste DCV200ZXL Gr.XL 14,4V,18V
Thermoweste DCV200ZXL Gr.XL 14,4V,18V
Artikel-Nr.:
     400-2112143
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCV200ZXL
EAN/GTIN:
     0088381803298
Suchbegriffe:
Akku-Klima-Jacke
Akku-Klimajacke
Akku-Thermojacke
Heizjacken

Thermoweste DCV200ZXL Gr.XL 14,4V,18V


Thermoweste mit zwei Heizelementen und drei Heizstufen

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Für wohlige Wärme auf der kalten Baustelle
- Vier Heizzonen: Brust und Rücken
- 3 Heizstufen (high/medium/low) zur individuellen Einstellung der Temperatur
- Bis zu 28 Stunden wohlige Wärme mit BL1850(B)
- Winddicht, wasserabweisend
- Von Hand waschbar
- Akku wird in der Rückentasche verstaut
- Erhältlich in den Größen S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät
- Inkl. Akku-Adapter mit USB-Anschluß zum Laden von Smartphones etc.

- Farbe: schwarz, - Größe: XL





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,93 kg
Material:
Material Aussenstoff: 100% Nylon, Material Füllung: 100% Polyester, Material Innenfutter: 100% Nylon, Material Seiten: 100% Polyester (elastisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 166,51*
€ 205,37*
Lager 400
1
Frei Haus
ab € 186,67*
€ 229,65*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,65*
€ 273,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.