Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzhülle für Elegance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterschutzhülle für Elegance
Wetterschutzhülle für Elegance
Artikel-Nr.:
     400-2112757
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     5675
EAN/GTIN:
     4000591056758
Suchbegriffe:
Wetterschutzhülle
Abdeckhaube
Zubehör
Hülle

Wetterschutzhülle für Elegance


Die neue ENDERS-Abdeckhaube ist genau die richtige Wahl für Sie! Diese einzigartige Wetterschutzhülle ist passend für den optimalen Schutz für den Terassenheitzer Elegance und Event. Das einwandfreie Gewebe aus hochwertigen Spezialfasern ist dauerhaft farbbeständig und unempfindlich gegen Sonnenlicht sowie langlebig und resistent und reißfest gegen Wind und Wetter. Das hochwertiges 100% Polyestergewebe (300D) in Kombination mit der atmungsaktiven PU- Beschichtung ist zusaätzlich UV-beständig und wasserdicht. ENDERS Wetterschutzhüllen sind durch ihr geringes Gewicht leicht in der Handhabung, geruchsneutral und überzeugen durch clevere Details, wie der windfesten Sicherung mit im Saum integrierten Magneten. 


- Farbe: schwarz, - geeignet für: Elegance und Event, - Größe: 230 cm, - Maße: 80x80x230 (LxBxH), - Material: 100% Polyester (300D)





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5,35 kg
Material:
100% Polyester (300D)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.