| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2114792 Herst.-Nr.: 888-00 EAN/GTIN: 4000570888004 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bodendübel aus verzinktem Stahl, Gesamtlänge 50 cm, leichtes Entfernen möglich, kein abgestorbener Rasen. Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich - Der Schneider Bodendübel ist universal verwendbar, wie z. B für Gartenschirme, Wäschespinnen, Hinweisschilder, Zaunpfähle, etc. Außerdem kann er überall genutzt werden wo der Boden nicht betoniert ist. Durch den Eindrehstab wird das eindrehen in den Boden vereinfacht. Er besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist daher sehr stabil und witterungsbeständig. Er ist für Unterstöcke 38-58 mm Ø geeignet und bietet durch die 3 stabilen Zentrierschrauben mit Drucklaschen einen sicheren Halt. Der Vorteil der Drucklasche ist, dass der Druck über die Lasche gleichmäßig auf den Schirmstock übergeht und somit durch die Schrauben keine Löcher im Stock entstehen können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,784 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schneider, Sonnenschirm, Schirmständer, Sonnenschirmzubehör, Zubehör, Befestigung, Sonnenschutz, Schutz, Halterung, Ständer, Gartenmöbel, Schirmhalterung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |