| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2114794 Herst.-Nr.: 838-00 EAN/GTIN: 4000570838009 |
| | |
|
| | |
| Bodenhülse, extra lang Schneider 838-00 Bodenhülse, extra lang Die zweiteilige Bodenhülse besteht aus Aluminium und ist für Schirmstöcke von 55 mm Ø und Großschirme bis 400 cm Ø geeignet. Das Unterteil wird bodeneben einbetoniert und kann mit dem Deckel geschlossen werden. Das Oberteil ist abnehmbar. Die Bodenhülse ist so gefertigt, dass die Schirme nicht im Rohr versinken und die Durchgangshöhe damit unverändert bleibt. -Die Bodenhülse ist für unsere Gastronomieschirme geeignet- - Breite: 13, - Gewicht: 1 kg, - Höhe: 72, - Länge: 7, - Produktart: Bodenhülse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg | Länge: | 7 | Breite: | 13 | Höhe: | 72 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneider, Sonnenschirm, Schirmständer, Sonnenschirmzubehör, Zubehör, Befestigung, Sonnenschutz, Schutz, Halterung, Ständer, Gartenmöbel, Gastronomie |
| | |
| |