Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschirm Ibiza 180x120/4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirm Ibiza 180x120/4cm
Sonnenschirm Ibiza 180x120/4cm
Sonnenschirm Ibiza 180x120/4cm
Artikel-Nr.:
     400-2114811
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     682-09
EAN/GTIN:
     4000570682091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
kurbelschirm weiß

Sonnenschirm Ibiza 180x120/4cm


-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich- Unser Schirm Modell Ibiza ist ein Sonnenschirm, der mit seinen klassischen Farben Ihre Terrasse, Ihren Garten oder Ihren Balkon optisch hervorhebt.
Dieser Schirm ist leicht in der Handhabung und außerdem in drei unterschiedlichen Größen erhältlich.Somit ist auch sicherlich die passende Größe für Sie dabei!

Ibiza – klassisches Design

Der Schirm Ibiza ist ein runder Schirm mit einem Durchmesser von ca. 200 cm.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester und ist verrottungsfest. Der Bezug verfügt außerdem über einen Volant, der mit einer Bandeinfassung abgeschlossen ist.
Aufgrund der wasserabstoßenden Imprägnierung, hält die Bespannung auch einem leichten Schauer stand und ist im Nu wieder getrocknet.
Der Schirm Ibiza wurde gemäß der australisch-neuseeländischen Norm AS/NSZ 4399:1996 geprüft und mit dem Lichtschutzfaktor 30 ausgezeichnet.
Somit wird Ihnen mit diesem Produkt ein ausreichender Sonnenschutz geboten.

Besondere Merkmale

Das Gestell ist weiß pulverbeschichtet, hat einen 2-teiligen Stock mit einem Durchmesser von ca. 22/25 mm und schließt mit einem formschönen Top ab.
Durch den Schieber mit Taste ist ein leichtes und angenehmes Öffnen bzw. Schließen des Schirmes möglich.
Zudem verfügt der Schirm Ibiza über einen Drehfeststeller mit dessen Hilfe Sie die Höhe problemlos nach Bedarf verstellen können.
Alle Kunststoffteile wie das Top, der Schieber und der Drehfeststeller bestehen aus weißem Kunststoff, welches dem Gestell angepasst ist.
Außerdem besitzt der Schirm einen Knicker, wodurch dieser entsprechend der Sonneneinstrahlung ausgerichtet werden kann.

Zubehör

Um einen sicheren und stabilen Stand zu gewährleisten, empfehlen wir einen Schneider Schirmständer mit einem Mindestgewicht von ca. 20 kg (Art. 877-15 anthrazit und 877-01 weiß, im Lieferumfang nicht enthalten).
Alternativ hierzu können Sie auch folgende Artikel im Zusammenhang mit diesem Modell verwenden: Balkonklammer (Art. 802-00), Schirmhalter Foxi (für Balkongeländer mit einem Handlauf von 42,4 mm Durchmesser, Art. 804-00), Plattenständer für Wegeplatten in der Größe 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm (Art. 837-15, Lieferung erfolgt ohne Platten), Balkonbetonständer (Art. 889-01), Granit-Balkonschirmständer (Art. 865-00), PE-Balkonständer (Art. 862-15 anthrazit), Granitschirmständer (Art. 867-00) oder PE-Ständer ca. 20 ltr. zum Befüllen mit Sand oder Wasser (Art. 855-01 weiß oder 855-15 anthrazit).
Außerdem empfehlen wir die Verwendung einer Schutzhülle bei Nichtgebrauch oder Regen, da Sie die Lebensdauer Ihres Schirmes dadurch erhöhen und länger Freude an dem erworbenen Produkt haben werden. Die Schutzhülle können Sie ebenfalls separat dazu kaufen (Art. 817-00).


Farbe blau



Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, schneider schirme sonnenschirm, Sonnenschutz, Gartenmöbel, Schneider, Ibiza, rechteckig, 180x120, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.