| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2114852 Herst.-Nr.: 711-82 EAN/GTIN: 4000570711821 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sonnenschirm Korsika Ø320/8cm Verleihen sie ihrer Terrasse ein ausgesprochen harmonisches Gesamtbild.
Korsika – der Stilvolle Unser Sonnenschirm Modell Korsika ist ein runder Schirm mit einem Durchmesser von ca. 320 cm. Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester und ist verrottungsfest, sowie ohne Volant gefertigt. Besonderes Merkmal ist die Weboptik, die dem Schirm ein besonderes Aussehen verleiht. Mit einer Stärke von ca. 220 g/m² gehört dieser Schirm zu einem der widerstandsfähigsten in unserem Sortiment. Mit seiner wasserabstoßenden Imprägnierung schirmt er leichten Regen ab und Sie müssen so keine Sorge haben nass zu werden. Der Lichtschutzfaktor beträgt 50+, was einem sehr guten Sonnenschutz entspricht. Dieser Faktor basiert auf dem australisch-neuseeländischem Standard.
Besondere Merkmale Das Gestell ist anthrazitgrau pulverbeschichtet und harmoniert hervorragend mit der braunfarbenen Bespannung. Der Stock hat einen Durchmesser von ca. 48 mm und ist zweiteilig, wodurch ein Abbau und eine Einlagerung des Schirmes kein Problem darstellen. Mit Hilfe der Kurbel ist auch das Öffnen und Schließen des Schirmes ein Kinderspiel. Der Schirm Korsika hat im aufgestellten Zustand eine Gesamthöhe von ca. 250 cm und eine bequeme Durchgangshöhe von ca. 215 cm.
Funktion und Zubehör Bei der Wahl Ihres Schneider Schirmständers sollten Sie darauf achten, dass dieser ein Mindestgewicht von 40 kg hat (im Lieferumfang nicht enthalten). - Durchgangshöhe: 215cm, - Durchmesser aufgespannter Schirm: 320cm, - Durchmesser Mast: 48mm, - Farbe Bespannung: braun, - Farbe Mast: anthrazit, - Gesamthöhe: 250cm, - Material Bespannung: 100% Polyester, - Mindestgewicht Schirmständer: 40kg, - Öffnungsmechanik: Kurbel, - Produktart: Sonnenschirm, - Schirmform: rund, - Stoffgewicht g/m²: 220 g/m², - UV-Schutzfaktor: 50+, - witterungsbeständig: Ja Farbe braun Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 9,4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |