Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckschirm Oslo 300x200/6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteckschirm Oslo 300x200/6cm
Rechteckschirm Oslo 300x200/6cm
Artikel-Nr.:
     400-2114890
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     752-11
EAN/GTIN:
     4000570752114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
kurbelschirm weiß

Rechteckschirm Oslo 300x200/6cm


-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich- Unser Sonnenschirm Modell Oslo ist ein hochwertiger Rechteckschirm in einer klassischen Farbauswahl. Mit dieser Form eignet er sich besonders für den Einsatz auf dem Balkon.
Aber auch in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse macht er eine gute Figur und spendet Ihnen angenehmen Schatten.

Oslo – der Klassiker

Der Schirm Oslo ist ein rechteckiger Sonnenschirm mit einer Größe von ca. 300 x 200 cm.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester und ist verrottungsfest. Die Stoffstärke liegt bei ca. 180 g/m², was sie sehr widerstandsfähig macht.
Der Bezug ist mit Volant gefertigt und schließt mit einer Bandeinfassung ab, die das Ausfransen der Stoffränder vermeidet.
Außerdem ist die Bespannung wasserabstoßend imprägniert, wodurch Sie auch bei einem leichten Schauer im Trockenen sitzen bleiben.
Der integrierte air-vent verhindert ein Aufblähen des Schirmes, indem Luft, die von unten einströmt hierdurch wieder entweichen kann und so ein Kippen und Beschädigen des Schirmes vermeidet.
Mit einem UV-Schutz von 50+ wird Ihnen mit diesem Produkt ein ausgezeichneter Sonnenschutz geboten.
Dieser Wert wurde nach ausführlichen Testreihen gemäß der australisch-neuseeländischen Norm festgelegt.

Besondere Merkmale

Das Gestell ist aus Aluminium und besitzt eine weiße Pulverbeschichtung, die einen schönen Kontrast zu der Bespannung bildet.
Der Stock hat einen starken Durchmesser von ca. 38 mm und ist 2-teilig, wodurch Sie den Schirm problemlos auseinanderbauen und über den Winter platzsparend einlagern können.
Mithilfe der integrierten Kurbel lässt sich der Schirm ohne großen Kraftaufwand Öffnen und Schließen. Darüber hinaus ist er mit einem Metallknicker ausgestattet.
Dieser ermöglicht Ihnen den Schirm entsprechend der Sonneneinstrahlung abzuknicken und so eine optimale Beschattung zu erreichen.
Die Gesamthöhe des aufgestellten Schirmes beträgt ca. 250 cm, mit einer Durchgangshöhe von ca. 187 cm. Im geknickten Zustand beträgt die Gesamthöhe ca. 253 cm.

Oslo – Zubehör

Um einen sicheren und stabilen Stand zu gewährleisten, empfehlen wir einen Schneider Schirmständer mit einem Mindestgewicht von ca. 40 kg zu verwenden (im Lieferumfang nicht enthalten).
Passende Schirmständer, die zusammen mit diesem Schirm verwendet werden können:
PE Ständer ca. 40 ltr. (857-15 anthrazit) und PE-Ständer ca. 45 ltr. zum Befüllen mit Sand oder Wasser (Art. 856-01 weiß oder 856-15 anthrazit). Alternativ können Sie auch folgende Produkte verwenden: Bodenhülse (Art. 827-00), Bodendübel (Art. 888-00), Plattenständer für Wegeplatten in der Größe 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm (Art. 837-15, Lieferung erfolgt ohne Platten).
Außerdem empfehlen wir die Verwendung einer Schutzhülle während Sie den Schirm nicht nutzen, da Sie hiermit die Lebensdauer Ihres Schirmes erhöhen und länger Freude an dem erworbenen Produkt haben werden.
Die lichtundurchlässige Schutzhülle ist ebenfalls separat erhältlich (Art. 833-00).


Farbe grün



Weitere Informationen:
Gewicht:
6,6 kg
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, schneider schirme sonnenschirm, Sonnenschutz, Gartenmöbel, Balkonschirm, Schneider, Oslo, rechteckig, 300x200, grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.