| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2114897 Herst.-Nr.: 855-01 EAN/GTIN: 8003059122008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PE-Ständer -Nur für den Privaten Gebrauch im Außenbereich- Der Schneider PE-Ständer besteht aus Kunststoff und ist somit sehr stabil und witterungsbeständig. Der PE-Ständer hat eine Füllmenge von ca. 20 ltr. und kann mit Sand oder Wasser gefüllt werden. Er ist geeignet für Unterstöcke von 25-32 mm Ø und Schirme bis 200 cm Ø. Ausführung 20 l Farbe weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |