Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platten-Ständer, extra schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platten-Ständer, extra schwer
Platten-Ständer, extra schwer
Platten-Ständer, extra schwer
Platten-Ständer, extra schwer
Platten-Ständer, extra schwer
Artikel-Nr.:
     400-2114904
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     839-00
EAN/GTIN:
     4000570839006
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer

Platten-Ständer, extra schwer


Plattenständer feuerverzinkt, extra schwer,
für Schirmstöcke mit 55 mm Ø und für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

Geeignet für unsere Gastroschirme Jumbo 300 cm Ø, Jumbo 400 cm Ø und Quadro 300 x 300 cm.


- Breite: 106,5, - Gewicht: 5,2 kg, - Höhe: 36,5, - Länge: 106,5, - Produktart: Sonnenschirm-Platten-Ständer





Weitere Informationen:
Gewicht:
5,2 kg
Länge:
106,5
Breite:
106,5
Höhe:
36,5
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, Gartenschirmständer, Marktschirmständer, Schirmständer, Sonnenschirmständer, schirmständer eckig, plattenregal, schirmständer stahl, Schneider, Sonnenschirm, Sonnenschirmzubehör, Zubehör, Befestigung, Sonnenschutz, Schutz, Halterung, Ständer, Gartenmöbel, Gastronomie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.