Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampelschirm Rhodos Twist


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ampelschirm Rhodos Twist
Ampelschirm Rhodos Twist
Artikel-Nr.:
     400-2114948
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     730-08
EAN/GTIN:
     4000570730082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ampelschirm
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm

Ampelschirm Rhodos Twist


-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich- Mit dem Ampelschirm Rhodos Twist holen Sie sich ein qualitativ und auch technisch hochwertiges Produkt in Ihren Garten.

Rhodos Twist der Alleskönner
Dieser Sonnenschirm ist ein quadratischer Ampelschirm in der Größe 300 x 300 cm.
Die Bespannung ohne Volant und mit air-vent besteht aus 100 % Polyester. Sie ist mit einer Stärke von 200 g/m² sehr widerstandsfähig und verrottungsfest.
Zudem verfügt Sie über eine wasserabstoßende Imprägnierung, wodurch Sie auch bei einem leichten Schauer keine Sorge haben müssen, nass zu werden.
Gemäß dem australisch/neuseeländischem Standard liegt der UV-Schutz für diesen Schirm bei 50+, womit Sie exzellent vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt sind.


Technik die begeistert
Das Aluminiumgestell ist anthrazitgrau pulverbeschichtet und passt somit optisch sehr gut zur Bespannung. Der einteilige Stock hat eine Stärke von 53 x 80 mm und verfügt über ein massives Drehgelenk aus Gusseisen.
Die Streben haben eine Stärke von 26 x 18 mm und sind mit sehr stabilen Strebengelenken ausgestattet. Der Handgriff mit integrierter Kurbel ermöglicht sowohl ein komfortables und leichtes Öffnen und Schließen des Schirmes, als auch eine individuelle Einstellung der Dachneigung. Zusätzlich bietet er noch die Funktion eines seitlichen Kippens um 45° entlang des Auslegearms. Durch betätigen des Fußpedals am Drehgelenk lässt sich der Schirm zudem um 360° drehen, wodurch es Ihnen möglich ist, den Sonnenschutz ohne viel Aufwand entsprechend der Sonneneinstrahlung auszurichten.



Optional können Sie zu dem Schirm auch die extra für Ampelschirme hergestellten Einlegeplatten für Ständerkreuze (Art. 312-15), eine Windsicherung (Art. 313-00), eine Bodenplatte (Art. 897-00) zum Einbetonieren, einen Bodenanker zum Eingraben (Art. 897-50), unseren fahrbaren Ampelschirmständer (Art. 319-15) oder die LED-Akku-Leuchte (Art. 320-00) nutzen. Der Ampelschirm wird zusätzlich inklusive lichtundurchlässiger Schutzhülle mit Reißverschluss und Stab geliefert, somit ist Ihr Schirm vor äußeren Einflüssen geschützt und Sie haben länger Freude daran. Durch den Stab ist das Überziehen der Schutzhülle sogar bei aufgestelltem Schirm ein Kinderspiel.

Im Lieferumfang enthalten ist ein Plattenständer für 4 Wegeplatten in der Größe 50 x 50 x 5 cm (Platten nicht enthalten), welcher dem Schirm einen sehr stabilen Halt gibt.
Größe 300x300/8cm
Farbe bordeaux


Weitere Informationen:
Gewicht:
30,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschirmleuchte, sonnenschirm rechteckig grau, gartenschirm rechteckig, kurbelschirm, Sonnenschutz, Gartenmöbel, Schneider, Rhodos Twist, eckig, 300x300, bordeaux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,70*
€ 651,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,01*
€ 639,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,70*
€ 599,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,88*
€ 571,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,13*
€ 546,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.