Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilhebezug TC-EH 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilhebezug TC-EH 500
Seilhebezug TC-EH 500
Seilhebezug TC-EH 500
Artikel-Nr.:
     400-2115785
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2255140
EAN/GTIN:
     4006825627213
Suchbegriffe:
Elektro-Seilzug
Elektroseilzug
Motorseilzug
elektro-seilzug

Seilhebezug TC-EH 500


Der Einhell Seilhebezug TC-EH 500 ermöglicht das bequeme und schonende Heben schwerer Lasten. Per Knopfdruck hebt der Seilhebezug ohne Umlenkrolle Lasten bis zu 250 Kilogramm in bis zu 11, 5 Meter Höhe. mit Umlenkrolle erhöht sich die Traglast auf 500 Kilogramm, die Hubhöhe halbiert sich auf 5, 7 Meter. Ausgestattet ist der Seilhebezug mit einem drallfreien, zwölf Meter langen Drahtseil (Ø 4, 2mm). Umfangreich ist die Sicherheitsausstattung mit Not-Aus-Funktion, Thermoschalter gegen Überhitzung des Motors, automatischer Endabschaltung und Sicherheitsbügel am Lasthaken gegen unbeabsichtigtes Herabfallen der Last. Die automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage. Zwei Doppelschellen dienen der Befestigung des Seilhebezugs.

Merkmale
- 12m Drahtseil (drallfrei, Ø 4, 2mm)
- Umlenkrollen mit Lasthaken
- Bedienungsschalter mit Not-Aus
-Motor mit Thermoschalter
- Lasthaken mit Sicherheitsbügel
- Automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage
- Automatische Endabschaltung
- Befestigung mit zwei Doppelschellen

Technische Daten
- max. Leistung (S3/S3%): 1000 W / 20%
- Tragkraft ohne Umlenkrolle: 250 kg
- Tragkraft mit Umlenkrolle: 500 kg
- Hubhöhe ohne Umlenkrolle: 11, 5m
- Hubhöhe mit Umlenkrolle: 5, 7m
- Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle 8m/min
- Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle: 4m/min
- Breite: 15,8, - geeignet für: Heben von Lasten, - Gewicht: 15,6 kg, - Höhe: 25,8, - Länge: 40,2





Weitere Informationen:
Gewicht:
15,6 kg
Länge:
40,2
Breite:
15,8
Höhe:
25,8
Weitere Suchbegriffe: Seilhebezug, Hebezug, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 106,30*
€ 131,59*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 110,03*
€ 135,42*
Frei Haus
ab € 115,31*
€ 147,31*
€ 6,90*
ab € 130,43*
€ 159,59*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,78*
€ 163,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4985424
ab € 54,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.